項目 | 管道 |
顏色 | 藍黑 |
硬度 | 邵氏D 60-66 |
內部Dia。 | 1.049“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最小 彎曲半徑 | 28“ |
外直徑。 | 1.359“ |
PEX尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -20至140F |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 0.15“ |
船重(kg) | 11.29 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 99.06 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | PEX尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP07541010004-100 | 0.824“ | 100ft。 | 21“ | 1.07“ | 3機構/ 4“ | 0.118“ | 新台幣7,543元 | |
PEP07541010004-400 | 0.824“ | 400ft。 | 21“ | 1.07“ | 3機構/ 4“ | 0.118“ | 新台幣27,337元 | |
PEP10041010004-300 | 1.049“ | 300ft。 | 28“ | 1.359“ | 1" | 0.15“ | 新台幣30,796元 |