項目 | 氣管 |
顏色 | 黃 |
內部Dia。 | 0.445“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總長度 | 500ft。 |
靜態最小值彎曲半徑(英寸) | 21 |
溫度。 範圍 | 20至140 F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 14.7 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總長度 | 靜態最小值彎曲半徑(英寸) | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGA07541010020150-XNUMX | 0.86“ | 1.05“ | 150ft。 | 26 | 3機構/ 4“ | 新台幣11,479元 | |
PGA10041010020150-XNUMX | 1.070“ | 1.315“ | 150ft。 | 32 | 1" | 新台幣16,807元 | |
PGA10041010020500-XNUMX | 1.070“ | 1.315“ | 500ft。 | 32 | 1" | 新台幣44,956元 | |
PGA05041010028150-XNUMX | 0.445“ | 5機構/ 8“ | 150ft。 | 21 | 1機構/ 2“ | 新台幣5,740元 |