項目 | 煙斗 |
內部Dia。 | 0.622“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
外直徑。 | 0.752“ |
PEX尺寸 | 1機構/ 2“ |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 73.66 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | PEX尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDR-15-100-20 | 1.38“ | 100 PSI | 1.526“ | 1.25“ | 5機構/ 32“ | 新台幣9,360元 |