項目 | 波紋管 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 1.140“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 特殊改性聚酰胺12 |
標稱尺寸 | 1" |
外直徑。 | 1.35“ |
溫度。 範圍 | -58到203 F. |
類別 | 高度靈活 |
室壁厚度 | 0.209 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CH |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 標稱尺寸 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-PIST-07B-10 | 0.240“ | 10ft。 | 1機構/ 4“ | 0.39“ | 0.149 | 新台幣1,497元 | |
I-PIST-07B-25 | 0.240“ | 25ft。 | 1機構/ 4“ | 0.39“ | 0.149 | 新台幣4,226元 | |
I-PIST-07B-45 | 0.240“ | 45ft。 | 1機構/ 4“ | 0.39“ | 0.149 | 新台幣7,045元 | |
I-PIST-10B-10 | 0.38“ | 10ft。 | 5機構/ 16“ | 0.51“ | 0.134 | 新台幣1,950元 | |
I-PIST-10B-25 | 0.38“ | 25ft。 | 5機構/ 16“ | 0.51“ | 0.134 | 新台幣4,366元 | |
I-PIST-10B-45 | 0.38“ | 45ft。 | 5機構/ 16“ | 0.51“ | 0.134 | 新台幣7,008元 | |
I-PIST-12B-25 | 0.470“ | 25ft。 | 3機構/ 8“ | 0.62“ | 0.153 | 新台幣5,581元 |