工程師黑皮書 製造各種指南/參考書,供製造業和金屬加工行業的實習生、學徒、機械師、商人、學生、工程師、設計師和鈑金工人使用。
工程師黑皮書第 3 版,EBB3METRIC 是一本技術工程資源書,其中包含參考表、公式、數據表、常見轉換係數以及有關各種工業/工程流程、材料和工具的信息。 這本口袋大小的工程師黑皮書第三版可輕鬆放入用戶的口袋、工具箱或手套箱中,並且只需一隻手即可隨身攜帶。 工程師黑皮書第 3 版,EBB3METRIC 在專門設計的紙張上以易於閱讀和用戶友好的格式包含信息。 工程師黑皮書第三版指南的頁面具有透明的合成塗層,可確保耐用性和抗撕裂性,並保護頁面免受油脂、灰塵或因惡劣使用而造成的磨損。 這本機械師黑書的頁面也防眩光,即使在明亮的環境下也易於閱讀。 工程師黑皮書第三版指南配備了 WIRE-O 裝訂系統,可為用戶在任何位置(例如工作台或卡車引擎蓋)提供無輔助的平放閱讀體驗。 這使得用戶可以開始工作,而不必像傳統的帶有彈簧閉合系統的裝訂指南一樣繼續握住參考指南。 工程師黑皮書第 3 版是該品牌製造工廠提供的即用型參考書。 它由 3 張啞光層壓頁組成,並帶有封面,以便更好地操作和抓握。
Raptor Supplies 還提供這本袖珍型英文工程師黑皮書第 3 版公制類型
大尺寸在
西班牙語 語言和在
英制(英寸)單位 為了便於用戶理解。 我們還提供
緊固件黑皮書 提供有關 ISO 和 DIN 緊固件、它們的參考表、螺距標識表、緊固件詞彙表和轉換係數的信息。
用途:
工程師黑皮書第三版公制類型被機械車間、工具室、製造車間和技術學院的設計師、工程師、機械師用作常用工程術語和數據的參考指南或手冊。 這本工程師黑皮書第 3 版公制提供了有關鉸刀和鑽頭類型、錐度銷、T 形槽尺寸、锪孔/沉孔、鍵槽和鍵座以及半圓鍵的出色信息補充; 擋圈凹槽尺寸(內部和外部)、O 形圈尺寸、法蘭尺寸、常見車間金屬、粘合劑類型和接頭、軸承等。
功能
- EBB3METRIC 工程師黑皮書第 3 版可幫助學徒、實習生、商人和機械師查找工程術語、單位和操作概念的基本信息,以完成特定任務或一組任務。
- 工程師黑皮書第三版,EBB3METRIC 是英文版工程師黑皮書(英制)第二版的更新版本。
- 工程師黑皮書第三版包含最新有用信息的公制轉換。 為了便於理解,它的藍色為英制數據,紅色為公制(毫米)數據。
- 它的高度為 166 毫米,寬度為 108 毫米,可輕鬆放入口袋和其他緊湊空間中,並可隨身攜帶以便在任何位置參考。
- 工程師黑書第三版集成了 WIRE-O 裝訂系統,使用戶能夠將指南完全平放並完整閱讀,而不會因為靠近書脊而錯過任何信息。
- 它具有耐油脂的頁面,可以輕鬆擦拭乾淨而不會弄髒。 儘管使用嚴苛,它們也具有抗撕裂性,經久耐用。
- 《工程師黑皮書》第三版的每頁表面還具有防眩光特性,以便在明亮或陽光明媚的條件下輕鬆閱讀。
- 工程師黑皮書第三版包含有關工程公式、表面塗層、等效圖表、攻絲鑽尺寸、金屬板和線規、金屬重量、轉換係數、速度和進給等等的信息和數據。
兼容配件:
- 鑽尖磨刀量具: Raptor Supplies 可提供鑽尖刃磨量規,用於在麻花鑽刃磨操作過程中檢查鑽尖。 它還用於匹配所需的鑽尖角度,以鑽孔不同種類的材料。 單獨購買時,鑽尖刃磨量規可與 Engineers Black Book 第三版公制類型一起使用。
- 不干膠書籤標籤: 工程師黑皮書第三版,EBB3METRIC 包含一組自粘書籤標籤,用於跟踪項目工作時打開的頁面。
經常問的問題:
問:Engineers Black Book 品牌是否提供其他參考材料?
答:是的,該品牌還提供各種 HOT SHEETS(簡單格式參考工具),可提供工程信息的快速參考。 這些熱表是單頁層壓信息紙,其中包含從工程師黑書中提取的信息。 這些熱表的兩面都印有內容,並且也經過層壓。
Q. 機械手冊有什麼用?
A. 機械手冊是為製圖室和機械車間設計的。 這些參考書供車間機械師、機械工程師、工具製造商、繪圖員、實習生和機械師用於機械工程。
Q. 這些工程黑皮書耐撕嗎?
答:是的,工程師黑皮書通常具有耐磨性。 它們帶有透明的保護塗層,可保護頁面免受撕裂和高度磨損的工業條件的影響。 這種屏障保護功能確保書籍可以在工具箱、工廠地板和容易發生液體溢出和油膩條件的堅硬車間環境中使用和保存。
問:什麼是工程參考指南?
答:工程參考指南或手冊(如工程師黑皮書)是工程師、機械師和製造商使用的參考工程公式、流程和方法的幫助書籍。 這些緊湊的工程黑書包含與電氣原理和連接、數據表、工程轉換係數和公式相關的信息。