項目 | 電子櫃檯 |
準確性 | + /-0.01% |
字符高度 | 0.276英寸數字 |
連接器類型 | 標籤 |
深度 | 1.58“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
適合 | 印刷電路板 |
身高 | 0.73“ |
輸入信號 | 4.5到16 VDC |
介面 | 與機身相同顏色 |
最小開/關脈衝 | 10毫秒 |
安裝 | PCB |
位數 | 6 |
產量 | 與機身相同顏色 |
輸出額定值 | 與機身相同顏色 |
所需功率 | 3mA |
預定標範圍 | 1年到999,999年 |
預設 | 沒有 |
重置類型 | 遠程信號 |
UPC | 998364065455 |
信號寬度 | 1.3“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9106908500 |