項目 | 電子櫃檯 |
準確性 | + /-0.01% |
字符高度 | 0.276英寸數字 |
連接器類型 | 標籤 |
每秒計數 | 50 |
深度 | 0.82“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
適合 | 1.45英寸X 0.95英寸面板開孔 |
身高 | 0.94“ |
輸入信號 | 4.5到28 VDC |
輸入電壓 | 4.5到28 VDC |
介面 | 與機身相同顏色 |
IP等級 | 67 |
總長: | 0.94“ |
最小開/關脈衝 | 10毫秒 |
安裝 | 矩形,2 孔 |
NEMA號 | 4X,12 |
位數 | 6 |
產量 | 與機身相同顏色 |
輸出額定值 | 與機身相同顏色 |
額定功率 | 0.1 mW至0.18 W |
所需功率 | 3mA |
預定標範圍 | 1年到999,999年 |
預設 | 沒有 |
重置類型 | 電子產品 |
類別 | 電子產品 |
信號寬度 | 1.42“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
C1141BB | 矩形,卡入式 | 新台幣696元 |