項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | 15至140 F |
邊框面(英寸) | 2.36 X 1.97 |
邊框類型 | 2孔矩形 |
邊框到背面的長度(英寸) | 1.2 |
深度 | 1.2“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 小時和分鐘 |
經過的時間 | 99999 |
適合 | 1.77“X 0.89” |
適合面板切出 | 1.77的“X 0.89” |
Hz | 50/60 |
輸入類型 | 電器類 |
總長: | 0.86“ |
材料 | ABS |
安裝方式 | 輪緣 |
NEMA號 | 4 |
位數 | 7 |
重置類型 | 遙控信號或按鈕 |
溫度。 範圍 | 15至140 F |
終端類型 | 阻止 |
時間範圍(小時) | 0年到99,999年 |
計時器範圍 | 0年到99,999.9年 |
類別 | 液晶顯示 |
電壓 | 5至240 VAC / DC |
信號寬度 | 1.89“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | NEMA號 | 位數 | 重置類型 | 溫度。 範圍 | 終端類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T40B45 | ABS | -22到149 F. | - | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | 鏟 | 新台幣1,238元 | ||
T41D45 | ABS | -22到149 F. | 1.25“ | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | 鏟 | 新台幣1,248元 | ||
T41E45 | ABS | -22到149 F. | 1.25“ | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | 鏟 | 新台幣1,241元 | ||
T40A4507 | LEXAN | -40到185 F. | - | 6,6P | 6 | 不可重置 | -40到185 F. | 鏟 | 新台幣1,556元 | ||
T55B2A | 聚碳酸酯 | 5至122 F | - | - | 6 | 不可重置 | 5至122 F | 19“電線 | 新台幣4,268元 | ||
T54C1 | ABS | -22到149 F. | 0.82“ | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | - | 新台幣1,788元 | ||
T54D1 | ABS | -22到149 F. | 0.82“ | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | - | 新台幣2,057元 |