項目 | 機電計數器 |
每秒計數 | 10 |
深度 | 2.25“ |
顯示屏 | 黑色數字,白色背景 |
身高 | 1.19“ |
輸入信號 | 115 VAC |
輸入電壓 | 115 VAC |
總長: | 1.88“ |
最小開/關脈衝 | 50/50毫秒 |
安裝 | 面板 |
位數 | 5 |
額定功率 | 6VA |
重置類型 | 輪 |
類別 | 機電 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9029108000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位數 | 深度 | 顯示屏 | 額定功率 | 重置類型 | 信號寬度 | 身高 | 輸入信號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6B64GN | 6 | 1.6“ | 白色數字,黑色背景 | 2.15VA | 不可重置 | 2.34“ | 1" | 24 VAC | 新台幣1,955元 | ||
E6B62GN | 6 | 1.6“ | 白色數字,黑色背景 | 5.5VA | 不可重置 | 2.34“ | 1" | 115 VAC | 新台幣1,955元 | ||
E8B85GN | 8 | 1.6“ | 黑色Backgoround上的0.125“白色數字 | - | 不可重置 | 1.5“ | 2.34“ | 24 VDC | 新台幣2,125元 | ||
E8B82GN | 8 | 1.6“ | 黑色Backgoround上的0.125“白色數字 | - | 不可重置 | 1.5“ | 2.34“ | 115 VAC | 新台幣2,005元 | ||
E6B65GM36 | 6 | 1.4“ | 黑色Backgoround上的0.125“白色數字 | - | 不可重置 | 1.45“ | 1" | 24 VDC | 新台幣2,618元 | ||
E6B62GM36 | 6 | 1.4“ | 黑色Backgoround上的0.125“白色數字 | - | 不可重置 | 1.45“ | 1" | 115 VAC | 新台幣2,569元 |