項目 | 電子櫃檯 |
準確性 | + /-0.01% |
字符高度 | 0.276英寸數字 |
連接器類型 | 10針連接器 |
深度 | 1.51“ |
直徑 | 2.31“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
適合 | 2英寸面板開孔 |
輸入信號 | 10到40 VDC |
介面 | 與機身相同顏色 |
IP等級 | 67 |
最小開/關脈衝 | 25毫秒 |
安裝 | 面板 |
NEMA號 | 4X,12 |
位數 | 6 |
產量 | 繼電器和LED |
輸出額定值 | 0.2A @ 265VAC,0.2A @ 40VDC |
所需功率 | 6毫安 |
預定標範圍 | 1年到999,999年 |
預設 | 是 |
重置類型 | 遠程信號 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 9106908500 |
產品 | 型號 | 輸入信號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PC1210G0 | 85至265VAC / 90至360VDC | 新台幣4,250元 |