項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -13至185F |
邊框面(英寸) | 2.31 |
邊框類型 | 齊平輪 |
邊框到背面的長度(英寸) | 1.35 |
深度 | 1.68“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 99999.9小時。 |
適合 | 2" 直徑開口 |
適合面板切出 | 直徑2.00英寸 |
Hz | 50/60 |
輸入類型 | 直流電壓 |
材料 | ABS |
安裝方式 | 輪緣 |
NEMA號 | 4x12 |
位數 | 6 |
重置類型 | 網上 |
溫度。 範圍 | -13至185F |
終端類型 | 輪緣 |
時間範圍(小時) | 0 99,999 |
計時器範圍 | 0 99,999 |
類別 | 2行液晶屏 |
電壓 | 10 40 VDC |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9106908500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 計時器範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PT1210G0 | 0年到99,999.9年 | 80-265 VAC | 新台幣7,208元 |