項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -22到149 F. |
邊框面(英寸) | 1.72 1.22點¯x |
邊框類型 | 齊平矩形 |
邊框到背面的長度(英寸) | 0.82 |
深度 | 0.51“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 99999.9 |
適合 | 1.45“x0.95” |
適合面板切出 | 1.45的“X 0.95” |
輸入類型 | 電器類 |
總長: | 1.22“ |
材料 | ABS |
安裝方式 | 輪緣 |
位數 | 6 |
重置類型 | 遠程信號 |
溫度。 範圍 | -22到149 F. |
終端類型 | 鏟 |
時間範圍(小時) | 0年到99,999年 |
計時器範圍 | 0年到99,999.9年 |
類別 | 液晶顯示 |
電壓 | 4.5到28 VDC |
信號寬度 | 2.12“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 適合 | 總長: | 重置類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1140EB | 1.72“ | 1.45“X 0.95” | 0.51“ | 不可重置 | 115 VAC | 新台幣1,132元 |