項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -40到185 F. |
邊框面(英寸) | 2.31 |
邊框類型 | 同花順 |
邊框到背面的長度(英寸) | 1.5 |
顯示類型 | 機電 |
顯示單位 | 小時和十分之一 |
經過的時間 | 99999.9 |
適合 | 2.0" 直徑開口 |
適合面板切出 | 直徑2英寸 |
Hz | 60 |
輸入類型 | 電器類 |
材料 | LEXAN |
安裝方式 | 輪緣 |
NEMA號 | 4X,12 |
位數 | 6 |
重置類型 | 不可重置 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
終端類型 | 鏟 |
時間範圍(小時) | 0年到99,999年 |
計時器範圍 | 0年到99,999.9年 |
類別 | 電器類 |
電壓 | 24 VAC |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9106908500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 環境溫度。 範圍 | 顯示單位 | 終端類型 | 計時器範圍 | 電壓 | 適合 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T40A45 | -40到185 F. | -40到185 F. | 小時和十分之一 | 鏟 | 0年到99,999.9年 | 10到80 VDC | 2.0" 直徑開口 | - | 新台幣1,370元 | ||
T51E52 | -22到149 F. | -22到149 F. | 小時和十分之一 | 鏟 | 0年到99,999.9年 | 115 / 230 VAC | 1.45“ X 0.95”開口 | 60 | 新台幣1,341元 | ||
T50A52 | -40到185 F. | -40到185 F. | 小時和十分之一 | 鏟 | 0年到99,999.9年 | 115 / 230 VAC | 2.0" 直徑開口 | 60 | 新台幣1,355元 | ||
T50B52 | -22到149 F. | -22到149 F. | 小時和十分之一 | 鏟 | 0年到99,999.9年 | 115 / 230 VAC | 2.0" 直徑開口 | 60 | 新台幣1,200元 | ||
T55A2A | 5至122 F | 5至122 F | 小時和千分之一 | 19“電線 | 0年到99,999.9年 | 120 VAC | 2.22" 直徑開口 | 60 | 新台幣4,268元 | ||
T50A4 | -40到185 F. | -40到185 F. | 小時和十分之一 | 鏟 | 0年到99,999年 | 24 VAC | 2.0" 直徑開口 | 60 | 新台幣1,274元 | ||
T50B4 | -22到149 F. | -22到149 F. | 小時和十分之一 | 鏟 | 0年到99,999.9年 | 24 VAC | 2.0" 直徑開口 | 60 | 新台幣1,258元 |