項目 | ESD 端部切割鉗 |
切割能力/材料 | 中線至 0.015 英寸,銅線至 0.023 英寸 |
前沿 | 沖水按鈕 |
處理顏色 | 藍色w /灰色 |
手柄類型 | |
下巴長度 | 5機構/ 32“ |
鉗口寬度 | 15機構/ 64“ |
材料 | 高碳工具鋼 |
總長度 | 5.187“ |
春季回歸 | 是 |
尖端寬度 | 3機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8423810030 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 切割能力/材料 | 下巴長度 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2475E | 銅線至 0.047" | 15機構/ 64“ | 1機構/ 32“ | 新台幣5,986元 |