項目 | 對角刀 |
切 | 半沖洗 |
處理顏色 | 紅 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 15學位 |
下巴長度 | 7機構/ 8“ |
鉗口寬度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 拋光熱鍛高碳鋼 |
最高 顎開口 | 7機構/ 8“ |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 錐形 |
總長度 | 6.5“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 3機構/ 32“ |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 總長度 | 切 | 切割能力/材料 | 春季回歸 | 尖端寬度 | 額定電壓 | 處理顏色 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2412E | 7" | 半沖洗 | 6 AWG /銅,軟,中,硬和鋼琴線 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣3,683元 | |||
2422E | 7" | 沖水按鈕 | 5 AWG /銅,軟,硬和鋼琴線 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣3,902元 | |||
2432E | 8" | 超級沖洗 | 4 AWG /銅,軟硬和鋼琴線 | 沒有 | 15機構/ 32“ | 1000V | 紅色/黃色 | 新台幣4,305元 | |||
512N | 4.5“ | 半沖洗 | 0.019硬線/0.039中線/0.062銅線 | 是 | 1機構/ 4“ | 沒有評分 | 藍色 | 靠墊 | 新台幣4,198元 | ||
522N | 4.5“ | 沖水按鈕 | 0.039“中線/0.062”銅線 | 是 | 1機構/ 4“ | 沒有評分 | 藍色 | 靠墊 | 新台幣4,133元 | ||
595E | 4.5“ | 沖水按鈕 | 0.039“中線/0.051”銅線 | 是 | 1機構/ 4“ | 1000V | 藍色 | 靠墊 | 新台幣4,378元 | ||
612N | 4.5“ | 半沖洗 | 0.019" 硬線/0.031" 中線/0.051" 銅線 | 是 | 15機構/ 64“ | 1000V | 藍色 | 靠墊 | 新台幣4,465元 |