項目 | 綁帶 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 聚酯纖維 |
斷裂強度 | 10,000磅。 |
顏色 | 迷彩 |
裝修風格 | 鉤 |
五金材質 | 硬化鋼 |
錶帶長度 | 27ft。 |
錶帶寬度 | 2" |
工作負荷限制 | 3330磅。 |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8308909000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 錶帶長度 | 錶帶寬度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31352 | 1500磅。 | 橙色 | S鉤 | 10ft。 | 1" | 500磅。 | 新台幣2,197元 |