項目 | 浪湧抑制器 |
深度 | 3.07 |
外殼材料 | 鋁 |
濾光片類型 | 非過濾 |
腳註 | 可以根據NEC 1安裝在類型2或2008的位置 |
IP等級 | 65 |
總長: | 6.02 |
雷電衝擊電流 | 12kA |
材料 | 鋁,IP65(NEMA 4) |
最高 持續工作電壓 | 170 LN,276 LL |
最高 每相浪湧電流 | 100kA |
保護方式 | 所有模式受保護 |
安裝樣式 | 面板,3/4“直乳頭(用於乾式牆的可選齊平安裝板) |
標稱放電電流 | 20kA |
線數 | 4線+地 |
段落 | 3Y |
短路電流額定值 | 200kA |
類別 | 緊湊 |
電壓 | 120/208 |
電壓保護等級 | 600V(LN),1000(LL),600V(NG),700V(LG)(模塊化) |
信號寬度 | 3.31 |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | CN |
型號 | 線數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TDX100C120 | 2線+地 | 1 | 120 | 新台幣32,640元 | |
TDX100C120 / 240 | 3線+地 | 1S | 120/240 | 新台幣44,873元 | |
TDX100C240 | 2線+地 | 1 | 240 | 新台幣37,335元 | |
TDX100C277 / 480 | 4線+地 | 3Y | 277/480 | 新台幣52,763元 |