項目 | 浪湧抑制器 |
深度 | 3.25 |
外殼材料 | 鋁 |
濾光片類型 | 非過濾 |
腳註 | 可以根據NEC 1安裝在類型2或2008的位置 |
IP等級 | 65 |
總長: | 10.40 |
雷電衝擊電流 | 25kA |
材料 | 鋁,IP65(NEMA 4) |
最高 持續工作電壓 | 170 LN,276 LL |
最高 每相浪湧電流 | 400kA |
保護方式 | 所有模式受保護 |
安裝樣式 | 面板,3/4“直乳頭 |
標稱放電電流 | 20kA |
線數 | 3線+地 |
段落 | 1S |
短路電流額定值 | 200kA |
類別 | 模塊化 |
電壓 | 120/240 |
電壓保護等級 | 800V(LN),1200(LL),700V(NG),800V(LG) |
信號寬度 | 10.32 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 線數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDX400S120 / 208 | 4線+地 | 3Y | 120/208 | 新台幣257,971元 | ||
TDX400S277 / 480 | 4線+地 | 3Y | 277/480 | 新台幣242,302元 |