項目 | 水密直刀片連接器 |
安培 | 20 |
抗菌 | 是 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.300“到0.625” |
級 | 工業 |
HP | 1.0 |
IP等級 | 65,66,67 |
材料 | 熱塑性彈性體 |
NEMA插頭配置 | 5-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
電源指示燈 | 沒有 |
電壓 | 125 VAC |
接線方式 | 標準 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | HP | NEMA插頭配置 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1610-CW6P-AM | 15 | 0.5 | 5-15R | 125 VAC | 新台幣2,937元 | |
1616-CW6P-AM | 20 | 2.0 | 6-20R | 250 VAC | 新台幣2,875元 | |
1614-CW6P-AM | 15 | 1.5 | 6-15R | 250 VAC | 新台幣2,618元 |