項目 | 鎖定連接器 |
安培 | 15 |
抗菌 | 是 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.470“到0.720” |
級 | 工業 |
HP | 2.0 |
IP等級 | 65,66,67 |
材料 | 熱塑性彈性體 |
NEMA插頭配置 | L7-15R |
NEMA號 | 4,4X,12,6,6P |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
電源指示燈 | 沒有 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 277 VAC |
接線方式 | 標準 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 線徑 | HP | NEMA插頭配置 | 極數 | 線數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2620-CW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | 2.0 | L14-30R | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | 新台幣10,452元 | |
1622-CW6P-AM | 15 | 0.300“到0.620” | - | L6-15R | 2 | 3 | 250 VAC | 新台幣3,776元 | |
2410-CW6P-AM | 20 | 0.470“到0.720” | 1.0 | L5-20R | 2 | 3 | 125 VAC | 新台幣6,428元 | |
1620-CW6P-AM | 15 | 0.300“到0.620” | - | L5-15R | 2 | 3 | 125 VAC | 新台幣4,720元 | |
2414-CW6P-AM | 20 | 0.470“到0.720” | 2.0 | L7-20R | 2 | 3 | 277 VAC | 新台幣4,193元 | |
2412-CW6P-AM | 20 | 0.470“到0.720” | - | L6-20R | 2 | 3 | 250 VAC | 新台幣8,264元 | |
2610-CW6P-AM | 30 | 0.470“到0.720” | 2.0 | L5-30R | 2 | 3 | 125 VAC | 新台幣8,028元 |