項目 | 防水鎖緊塞 |
安培 | 30 |
抗菌 | 是 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.640“到0.930” |
級 | 工業 |
HP | 3.0 |
IP等級 | 65,66,67 |
材料 | 熱塑性彈性體 |
NEMA插頭配置 | L7-30P |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 277 VAC |
接線方式 | 標準 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 線徑 | HP | NEMA插頭配置 | 極數 | 線數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2312-PW6P-AM | 20 | 0.470“到0.720” | - | L6-20P | 2 | 3 | 250 VAC | 新台幣4,998元 | |
2510-PW6P-AM | 30 | 0.470“到0.720” | 2.0 | L5-30P | 2 | 3 | 125 VAC | 新台幣5,578元 | |
1520-PW6P-AM | 15 | 0.300“到0.620” | - | L5-15P | 2 | 3 | 125 VAC | 新台幣2,397元 | |
2512-PW6P-AM | 30 | 0.470“到0.720” | 2.0 | L6-30P | 2 | 3 | 250 VAC | 新台幣5,391元 | |
2520-PW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | 2.0 | L14-30P | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | 新台幣6,083元 | |
2310-PW6P-AM | 20 | 0.470“到0.720” | 1.0 | L5-20P | 2 | 3 | 125 VAC | 新台幣4,071元 | |
2314-PW6P-AM | 20 | 0.470“到0.720” | 2.0 | L7-20P | 2 | 3 | 277 VAC | 新台幣5,016元 |