Eriez Vfm 15a 4x20 | 帶控制的容積式餵料機| 31ay01 | Raptor Supplies 台灣
ERIEZ VFM 15A 4X20 帶控制的體積餵料機 | AH3BTE 31AY01

ERIEZ VFM 15A 4X20 帶控制的容積式餵料機

有現貨
貨號:AH3BTE 型號:VFM 15A 4X20交叉編號:31AY01

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$275,222 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自動上料機
環境溫度。 範圍0度至130度F
安培1.1
基本塗裝環氧塗層
基礎材料球墨鑄鐵
珠爆
噪音水平70dB
總高度30 13機構/ 16“
總長度28 5機構/ 16“
總寬度27.5“
能量源電磁
三方圈
電壓115 VAC

送貨信息:

船重(kg) 76.5
船高(厘米)91.44
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)60.96
原產地US

產品詳細說明:

  • 紙盤寬度:4英寸
  • 紙盤長度:20“
  • 托盤深度:1-3 / 4英寸
  • 出料高度:7-3 / 4“
  • 托盤材質:304不銹鋼

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ERIEZ VFM 15A 4X20 帶控制的容積式餵料機
新台幣275,222元 /單元