項目 | 板材庫存 |
顏色 | 白色 |
總長: | 24“ |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 聚對苯二甲酸乙二酯 |
材料類型 | 自然等級 |
工作溫度 範圍 | -40度至210度F |
拉伸強度 | 12,400 PSI |
厚度 | 1.75“ |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 24“ |
寬度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 23.81 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 3920620090 |
原產地 | US |
型號 | 厚度公差 | 顏色 | 總長: | 信號寬度 | 寬度公差 | 長度公差 | 材料類型 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣3,740元 | |
1URD9 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣5,785元 | |
1URE3 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣7,263元 | |
1URE6 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣8,716元 | |
1URE9 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣12,206元 | |
1URF3 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣14,493元 | |
1URF6 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣17,917元 |