項目 | 板材庫存 |
顏色 | 米白色 |
總長: | 12“ |
長度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
材料 | 聚對苯二甲酸乙二酯 |
材料類型 | 固體潤滑劑填充 |
工作溫度 範圍 | 32度至210度F |
拉伸強度 | 10,500 PSI |
厚度 | 0.375“ |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +0.125英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 3920620090 |
原產地 | US |
型號 | 厚度公差 | 顏色 | 總長: | 信號寬度 | 寬度公差 | 長度公差 | 材料類型 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1URD3 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣3,434元 | |
1URD9 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣5,351元 | |
1URE3 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣6,501元 | |
1URE6 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣8,117元 | |
1URE9 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣10,956元 | |
1URF3 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣12,972元 | |
1URF6 | +0.025英寸/-0.000英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 自然等級 | -40度至210度F | 新台幣16,036元 |