Esab W1003210 | 焊條焊機,輸入電壓 120 Vac | 447k22 | XNUMXkXNUMX Raptor Supplies 台灣
ESAB W1003210 焊條焊機,輸入電壓 120 VAC | CD3LVX 447K22

ESAB W1003210 棒焊機,輸入電壓 120 VAC

貨號:CD3LVX 型號:W1003210交叉編號:447K22

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棒焊機
安培20
佔空比60A @ 22.4V,45%/ 15至90A @ 23.6 V,20%
Hz50/60
輸入電壓120 VAC
開路電壓60
輸出範圍10年到90年
總深度13.5
總高度9-7/64
總寬度5-7/64
段落1
額定輸出直流:95A / 13.8V / 20%
焊接工藝棒,TIG

送貨信息:

船重(kg) 12.69

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ESAB W1003210 棒焊機,輸入電壓 120 VAC