項目 | 非接觸式開關 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 1" |
完 | 不銹鋼 |
身高 | 4.5“ |
輸入電壓 | 5VDC或12至24VAC / DC |
材料 | 不銹鋼 |
工作溫度。 | -40度至180度F |
產量 | 1 N / C和1 N / C 2A 30VDC電阻式,0.5A 125VAC |
評分 | IP66 |
切換動作 | 切換或瞬間 |
類別 | 微波技術 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8301406030 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HEW-2 | 2.75“ | 新台幣8,372元 |