項目 | 門禁控制鍵盤 |
訪問類型 | 鍵盤 |
外殼材料 | Valox(R) 外殼,不銹鋼面板 |
深度 | 3機構/ 4“ |
身高 | 7.125“ |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 502 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -40度至160度F |
所需功率 | 5 VDC,12至24VDC |
定時入境津貼 | 1到99秒。 |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8543908880 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼材料 | 深度 | 身高 | 所需功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-34S | 不銹鋼 | 7機構/ 16“ | 5.125“ | 5 VDC,12至24VDC | 3.38“ | 新台幣16,324元 | ||
PPH-103-SN | 不銹鋼 | 1.5“ | 7.25“ | 5 / 12 VDC | 3.62“ | 新台幣22,428元 |