項目 | 鄰近閱讀器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 1" |
完 | 不銹鋼 |
身高 | 4.5“ |
輸入電壓 | 現場可選 5 VDC 或 12 VDC |
材料 | 不銹鋼 |
工作溫度。 | -40度至180度F |
產量 | 韋根 |
評分 | IP66 |
切換動作 | 真正的 HID 技術 |
類別 | 125 khz HID 感應器(高達 91 位元) |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8301406030 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PRX-2R | 2.75“ | 新台幣11,331元 |