項目 | 可變螺距V型皮帶輪 |
3L皮帶間距直徑 | 2.7“到3.5” |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 2.9“到3.9” |
5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 3“到4” |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 5機構/ 8“ |
鍵槽尺寸 | 0.187英寸x0.093英寸 |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 3.5“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 5L,B或BX皮帶間距直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
110279-003 | 3.3“到4.3” | 3.4“到4.4” | 4" | 新台幣2,756元 |