項目 | 風管式蒸發冷卻器 |
氣流 | 5600 CFM |
顏色 | 涼砂 |
深度 | 39“ |
放 | 下 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 帶 |
風管開口長度 | 19-3 / 4“ |
風管開口寬度 | 19-3 / 4“ |
身高 | 42.38“ |
電機功率 | 1/2 |
工作重量 | 309磅。 |
墊厚度 | 2" |
泵電壓 | 115 |
速度 | 2 |
電壓 | 230 |
水容量 | 12.2加侖 |
信號寬度 | 39“ |
船重(kg) | 118.8 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8479891000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 速度 | 氣流 | 深度 | 電壓 | 信號寬度 | 放 | 雲端硬碟 | 填充類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N56 / 66D | 1或2 | 5600至6600 CFM | 39“ | 115 | 39“ | 下 | 沒有 | 手動填充 | 新台幣43,742元 | ||
N43 / 48D | 1或2 | 4000至4800 CFM | 34.125“ | 115 | 34.12“ | 下 | 沒有 | 手動填充 | 新台幣36,951元 | ||
N31D | 1或2 | 2175 CFM | 28.125“ | 115 | 28.12“ | 下 | 沒有 | 手動填充 | 新台幣31,771元 | ||
N55 / 65S | 1或2 | 4190 / 4734 cfm | 39“ | 115 | 39“ | 側 | 沒有 | 手動填充 | 新台幣43,973元 | ||
N40 / 45S | 1或2 | 2973至3432 CFM | 34.125“ | 115 | 34.12“ | 側 | 沒有 | 手動填充 | 新台幣33,958元 | ||
N30S | 2 | 2077 CFM | 28.125“ | 115 | 28.12“ | 側 | 沒有 | 自動填充 | 新台幣28,778元 | ||
2YAE5-2HTK5 | 2 | 3000 CFM | 28.125“ | 115 | 28.12“ | 側 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | - | 新台幣39,540元 |