項目 | 咖啡過濾系統 |
所需墨盒 | 製造商編號EV9612-50 |
顏色 | 黑色 |
連線設定 | 1 / 4“NPT |
過濾介質 | 碳 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
頭材料 | 塑料 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
閔。 壓力 | 10 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4" |
總高度 | 16.5“ |
總寬度 | 3.75“ |
壓力下降 | 1至5 psi |
減少 | 味道和氣味 |
使用壽命 | 3000加侖 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 46.48 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 連線設定 | 總高度 | 減少 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電動車9275-60 | 黑色和銀色 | 3 / 8“NPT | 12“ | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 新台幣4,551元 |