項目 | 更換濾芯 |
適合品牌 | 永純 |
流量 | 1.67加侖/分鐘 |
身高 | 25.25“ |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
外直徑。 | 3" |
減少 | 味與氣味,囊腫 |
使用壽命 | 12,000加侖 |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 64.26 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 身高 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 微米 | 外直徑。 | 減少 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動車4339-13 | 1加侖/分鐘 | 18 9機構/ 16“ | 116 PSI | 86學位F. | 5 | 5-23 / 64“ | 味道和氣味 | 新台幣18,494元 | ||
電動車4339-14 | 1加侖/分鐘 | 18 9機構/ 16“ | 116 PSI | 86學位F. | 5 | 6-57 / 64“ | 味道和氣味 | 新台幣29,655元 | ||
電動車9612-27 | 1.67加侖/分鐘 | 21“ | 125 PSI | 100學位F. | 0.5 | 3" | 規模,味道和氣味,囊腫 | 新台幣5,579元 | ||
電動車9612-55 | 1.67加侖/分鐘 | 21“ | 125 PSI | 100學位F. | 0.5 | 3" | 味與氣味,囊腫 | 新台幣5,292元 | ||
電動車9612-37 | 1.67加侖/分鐘 | 25.25“ | 125 PSI | 100學位F. | 0.5 | 3" | 規模,味道和氣味 | 新台幣5,961元 | ||
電動車9612-51 | 0.5加侖/分鐘 | 14.75“ | 125 PSI | 100學位F. | 0.5 | 3" | 規模,味道和氣味 | 新台幣4,258元 | ||
電動車9618-16 | 2.5加侖/分鐘 | 21“ | 125 PSI | 100學位F. | 5 | 3" | 味道和氣味 | 新台幣5,497元 |