項目 | 濾芯 |
過濾介質 | 聚磷酸鹽 |
流量 | 1加侖/分鐘 |
身高 | 10.5“ |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
外直徑。 | 3" |
減少 | 秤給料盒 |
使用壽命 | 25,000加侖 |
船重(kg) | 1.3 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8421210000 |
產品 | 型號 | 過濾介質 | 流量 | 身高 | 最大。 壓力 | 微米 | 外直徑。 | 減少 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動車9606-01 | 機械,Fybredyne媒體 | 3.5加侖/分鐘 | 20.75“ | 125 PSI | 0.5 | 3" | 規模 | 新台幣10,906元 | ||
電動車9601-51 | 機械,Fybredyne媒體 | 2加侖/分鐘 | 14.5“ | 125 PSI | 0.5 | 3" | 規模 | 新台幣5,026元 | ||
電動車9607-41 | 碳 | 1.5加侖/分鐘 | 17“ | 125 PSI | 0.5 | 3" | 氯,味道,氣味和沈積物 | 新台幣6,391元 | ||
電動車9627-04 | 碳 | 1.5加侖/分鐘 | 20.75“ | 125 PSI | 0.5 | 3" | 氯,味道,氣味和沈積物 | 新台幣6,726元 | ||
電動車9627-16 | 碳 | 2.5加侖/分鐘 | 20.75“ | 125 PSI | 5 | 3" | 氯,味道,氣味和沈積物 | 新台幣10,206元 | ||
電動車9273-69 | 反滲透 | 21加侖/天 | 14.5“ | 100 PSI | 0.5 | 3" | 溶解固體 | 新台幣11,663元 | ||
電動車9627-11 | 反滲透 | 100加侖/天 | 17“ | 100 PSI | 0.5 | 3" | 溶解固體 | 新台幣28,123元 |