項目 | 預濾系統 |
所需墨盒 | 製造商編號EV9534-40,EV9534-12、255481-43 |
顏色 | 黑色和透明 |
連線設定 | 3機構/ 4“ |
過濾介質 | 緊密紡預過濾器 |
流量 | 8加侖/分鐘 |
頭材料 | 塑料 |
外殼材質 | 塑料 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 10 |
閔。 壓力 | 10 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 5.5“ |
總高度 | 12.5“ |
總寬度 | 5.25“ |
壓力下降 | 1至5 psi |
減少 | 沉澱 |
使用壽命 | 9000加侖 |
船重(kg) | 1.86 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
電動車9795-90 | 22.5“ | 新台幣6,772元 |