項目 | 帶阻垢劑的蒸鍋過濾系統 |
所需墨盒 | 製造商編號EV9618-11,EV9799-02 |
顏色 | 黑色 |
連線設定 | 3 / 4“NPT |
過濾介質 | 碳 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
頭材料 | 塑料 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 5 |
閔。 壓力 | 10 PSI |
所需墨盒數量 | 3 |
總深度 | 7" |
總高度 | 25.5“ |
總寬度 | 20.5“ |
壓力下降 | 1至5 psi |
減少 | 規模 |
使用壽命 | 20,000加侖 |
船重(kg) | 10.48 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 65.79 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 過濾介質 | 流量 | 外殼材質 | 最高 溫度 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動車9797-20 | 混合水 | 6加侖/分鐘 | 塑料 | 125學位F. | 5.5“ | 12.5“ | 5.25“ | 新台幣10,876元 |