項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 1/4" 至 1/32" 柔軟、舒適 |
處理顏色 | 蒂爾 |
手柄類型 | 塑膠泡沫 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 25機構/ 64“ |
鉗口寬度 | 27機構/ 64“ |
材料 | 鐵件 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 安心 |
總長度 | 4.5“ |
春季回歸 | 是 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8203206060 |
產品 | 型號 | 切 | 切割能力/材料 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9240E | 半沖洗 | 1/64" 至 3/64" 軟式、半齊平 | 4.5“ | 新台幣3,370元 | ||
9241E | 沖水按鈕 | 1/2" 至 3/64" 柔軟,最大齊平 | 4.5“ | 新台幣3,439元 | ||
9242E | 沖水按鈕 | 1/4" 至 1/32" 柔軟、最佳沖洗 | 4.5“ | 新台幣3,538元 | ||
9243E | 半沖洗 | 1/64" 至 3/64" 軟式、半齊平 | 4.5“ | 新台幣3,218元 | ||
9244E | 沖水按鈕 | 1/2" 至 1/32" 柔軟,最大齊平 | 4.25“ | 新台幣3,577元 | ||
9245E | 沖水按鈕 | 1/4" 至 1/32" 柔軟、最佳沖洗 | 4.5“ | 新台幣3,608元 | ||
9246E | 沖水按鈕 | 1/64" 至 3/64" 軟質半浮雕 | 4.5“ | 新台幣3,512元 |