項目 | 精密毫歐表 |
準確性 | + /-0.75% |
計數 | 1999 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
輸出電流 | 1mA至100mA |
能量源 | 120伏交流60赫茲 |
電阻範圍 | 200m歐姆至2000歐姆 |
解析度 | 100u歐姆至1歐姆 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 準確性 | 顯示屏 | 輸出電流 | 能量源 | 解析度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380560 | + /-0.2% | 指示燈 | 10uA至1A | 120 VAC 60Hz | 0.01m歐姆至0.01K歐姆 | 新台幣27,364元 | ||
380460-NIST | + /-0.75% | 液晶顯示 | 1mA至100mA | 120伏交流60赫茲 | 100u歐姆至1歐姆 | 新台幣26,131元 |