項目 | 鉗形表 |
交流電流精度 | AC 1.5% |
交流響應 | 總有效值 |
聲音連續性 | 沒有 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | AA |
校准證書 | NIST |
校正頻率 | 60赫茲 |
鉗型鉗口樣式 | 夾緊 |
計數 | 4000 |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
鉗口容量 | 7機構/ 8“ |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 30 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 400 |
最高 導體尺寸 | 4 / 0 AWG |
Max.最高DC Amps直流電流 | 30 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 1000 |
工作溫度。 | 4度至122度F(-10度至50度C) |
峰值保持 | 沒有 |
安全等級 | 三類 300V |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9030310000 |
產品 | 型號 | 工作溫度。 | 電池類型 | 校准證書 | 安全等級 | 溫度。 範圍 | 校正頻率 | 計數 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX810 | 41至104度F | 9V | - | 三類 600V | -58度至518度F(-50度至270度C) | 50到60赫茲 | 4000 | 背光 | 新台幣7,571元 | ||
EX830 | 41至104度F | 9V | - | 三類 600V | -4度至1400度F | 50到60赫茲 | 4000 | 背光LCD | 新台幣10,639元 | ||
380947 | 4至122度F | AA | - | 三類 300V | - | 50到60赫茲 | 4000 | 液晶顯示 | 新台幣15,917元 | ||
380926 | 32至122度F | 9V | - | 四類 600V | - | 50到60赫茲 | 5000 | 背光 | 新台幣13,176元 | ||
EX623 | 14至122度F | 9V | - | 三類 600V | -58度至1832度F | 50到60赫茲 | 4000 | 背光LCD | 新台幣11,815元 | ||
EX613 | 14至122度F | 9V | - | 三類 600V | -58度至1832度F | 50到60赫茲 | 4000 | 背光LCD | 新台幣8,045元 | ||
MA120 | 32至86度F | AAA | - | 三類 300V | - | 50到60赫茲 | 2000 | 背光LCD | 新台幣4,042元 |