項目 | 直流電源 |
校准證書 | 沒有 |
輸入電壓 | 115V / 230伏交流電 |
線路調節 | 小於0.2%+3mA |
線電壓調節 | 0.1%+3mV |
負載調節 | 小於0.01%+2mV/小於0.2%+3mA |
儀表類型 | 雙液晶屏 |
輸出電流 | 0至3安培 |
輸出電壓(直流) | 0年到18年 |
紋波電壓調節 | 0.5mV |
船重(kg) | 3.51 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8504407001 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
382200 | 0至1安培 | 新台幣9,224元 |