項目 | 電流和電壓校準器 |
準確性 | +/-0.075% +/-1 位 |
電流精度 | +/-(0.075% + 1 位數字)或 +/- 3 位數字(以較大者為準) |
電流測量範圍 | 0至50mA DC |
顯示屏 | 2000計數LCD |
技術支持 | 9V電池 |
源電壓 | 0到20VDC |
類別 | 電流和電壓 |
電壓精度 | +/-(0.075% + 1 位數字)或 +/- 3 位數字(以較大者為準) |
電壓測量範圍 | 0到20VDC |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
412355A-NIST | 新台幣20,697元 |