項目 | 雙激光紅外測溫儀 |
準確性 | + /-1% |
Alarm 響鬧 | 高/低 |
電池類型 | 9V |
校准證書 | NIST |
數據保持 | 是 |
顯示屏 | 背光LCD |
發射率 | 0.01至1.00可調 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸@ 50英寸 |
激光瞄準 | 雙激光 |
記憶體應用 | 最小/最大 |
工作溫度 範圍 | 32度至122度F |
重複性 | + /-0.5% |
解析度 | 0.1度F / 0.1度C |
響應時間 | 100毫秒 |
光譜響應 | 8至14 uM |
溫度。 範圍 | -58度至3992度F |
觸發 | 是 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
42570 | 新台幣34,817元 |