項目 | 交流電壓/電流數據記錄儀 |
電流精度 | + /-2% |
當前頻道 | 1 |
電流範圍 | 10至200A AC |
顯示屏 | 雙液晶屏 |
介面 | USB |
段落 | Single |
能量源 | 鋰電池或120V,50/60Hz |
安全等級 | 三類 600V |
採樣率 | 1秒至24小時 |
所需軟件 | 包含 |
儲存應用 | 100,000讀數 |
真有效值 | 是 |
電壓精度 | + /-1.5% |
電壓通道 | 1 |
電壓範圍 | 10到600 VAC |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 9030320000 |
原產地 | CN |