項目 | 溶解氧儀 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
電纜長度 | 4m |
校準 | 清新的空氣 |
顯示屏 | 雙液晶屏 |
顯示溫度範圍 | 32度至122度F,0度至50度C |
溶解氧範圍 | 0至20mg / L |
溶解氧範圍精度 | +/- 0.4毫克/升 |
測試次數 | 0 |
工作溫度 範圍 | 0學位到50學位 |
氧氣濃度 | 0到100% |
氧氣濃度精度 | + /-0.7% |
能量源 | 9V電池 |
溫度 準確性 | 0.8度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
溫度補償範圍 | 0度至50度 |
防水 | 沒有 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 14.99 |
原產地 | TW |