項目 | 熱電偶溫度計 |
準確性 | 類型J,K,E,T,N rdg +/- 0.05%rdg(1.5度/0.75攝氏度)和類型R,S +/- 0.05%rdg rdg(4度F / 2攝氏度) |
電池類型 | (6)AAA |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 8800點 |
顯示屏 | 背光3線LCD |
介面 | RS232 |
記憶體應用 | 最小/最大/平均/差異 |
輸入數量 | 2 |
探針連接器 | 迷你型 |
解析度 | 0.1學位 |
採樣率 | 3到355秒。 |
溫度。 範圍 | 類型K -200度至1999度F,類型J -200度至1994度F,類型T -200度至752度F,類型E -200度至1598度F,類型R 32度至1999度F,類型S 32度至1999度F,N型-200度 |
熱電偶類型 | 類型 K、J、T、E、R、S、N |
船重(kg) | 0.55 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 電池類型 | 顯示屏 | 記憶體應用 | 輸入數量 | 解析度 | 採樣率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL200 | J型-148度至2192度F,K型-148度至2372度F,T型-58度至752度F,E型-58度至1652度F,R型32度至3092度F,類型S 32度至2732度F | 類型J,K,E,T +/- 0.4%rdg(1.8度F / 1度C),Pt100和類型R,S +/- 0.5%rdg(2度F / 1度C) | (6)AA | 背光LCD | 最小/最大 | 4 | 0.1度,1度 | 1到3600秒。 | 新台幣20,513元 | ||
SDL200-NIST | J型-148度至2192度F,K型-148度至2372度F,T型-58度至752度F,E型-58度至1652度F,R型32度至3092度F,類型S 32度至2732度F | 類型J,K,E,T +/- 0.4%rdg(1.8度F / 1度C),Pt100和類型R,S +/- 0.5%rdg(2度F / 1度C) | (6)AA | 背光LCD | 最小/最大 | 4 | 0.1度,1度 | 1到3600秒。 | 新台幣27,130元 | ||
EA11A | -58度至1999度F | 閱讀的0.3% | (6)AAA | 背光3線LCD | 最小/最大/平均/差異 | 1 | 0.1度,1度 | - | 新台幣5,836元 | ||
EA11A-NIST | -58度至1999度F | 閱讀的0.3% | (6)AAA | 背光3線LCD | 最小/最大 | 1 | 0.1度,1度 | - | 新台幣10,916元 | ||
EA10 | -200度至1999度F | +/- 0.3%(+2度F / + 1度C) | (6)AAA | 背光3線LCD | 最小/最大 | 2 | 0.1度,1度 | - | 新台幣7,697元 | ||
EA10-NIST | -200度至1999度F | +/- 0.3%(+2度F / + 1度C) | (6)AAA | 背光3線LCD | 最小/最大 | 2 | 0.1度,1度 | - | 新台幣10,590元 | ||
421502 | K型-328度至2498度F,J型-328度至1922度F | 讀數的+/- 0.05% | (1)9V | 3線液晶 | 最小/最大/平均/差異 | 2 | 0.1攝氏度或0.2攝氏度 | - | 新台幣9,049元 |