項目 | 防水電導套件 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 1、2或3點 |
顯示屏 | 雙背光液晶顯示屏 |
顯示溫度範圍 | 32至122度F,0至50度C |
電導率精度 | +/- 1.5%FS |
電導率範圍 | 0.00至199.9mS |
電導率分辨率 | 0.01美元 |
記憶體應用 | 300次閱讀 |
工作溫度 範圍 | 32至212度 |
ORP準確性 | +/- 0.15 |
ORP範圍 | -1999 至 +1999mV |
ORP解析度 | 1mV |
pH精度 | +/- 0.02 |
pH範圍 | 2.00到19.99 |
pH解析度 | 0.02 pH |
能量源 | (2)AA電池 |
鹽度精度 | +/- 1.5%FS |
鹽度範圍 | 0至100ppt |
子類別 | 手持式 |
TDS精度 | +/- 1.5%FS |
TDS範圍 | 0至100 ppm |
TDS分辨率 | 0.01 mg / L. |
溫度 準確性 | +/- 1度F |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1學位F. |
溫度補償範圍 | 32至212 F |
防水 | 是 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 35.81 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 9027808030 |
原產地 | CN |