項目 | ExStick pH 計 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 1、2或3點 |
顯示屏 | 雙線液晶 |
顯示溫度範圍 | 23 至 194 華氏度,-5 至 90 攝氏度 |
記憶體應用 | 存儲 15 個帶標籤的讀數 |
工作溫度 範圍 | 23至194度 |
pH精度 | +/- 0.01 |
pH範圍 | 0.00年到14.00年 |
pH解析度 | 0.01 |
溫度 準確性 | +/- 1.8度F |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
溫度補償範圍 | 是 |
防水 | 是 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 9027808030 |
原產地 | TW |