項目 | 鉗形功率表 |
校准證書 | NIST |
校正頻率 | 50 / 60Hz |
計數 | 9999 |
電流精度 | + /-2% |
數據記錄 | 手動存儲/調用 99 個數據集,USB |
顯示屏 | 背光LCD |
顎開口 | 2.16“ |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 1000 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 750 |
最高VA | 750kVA |
最高瓦數 | 750kW |
工作溫度 範圍 | 41度至104度F |
段落 | 180 + 180 |
功率因數 | 0.3年到1年 |
能量源 | 9V電池 |
安全等級 | 四類 600V |
真有效值 | 是 |
電壓精度 | + /-1.2% |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 9030330040 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
PQ2071 | 新台幣18,649元 |