項目 | 交流柔性電流探頭 |
交流頻率響應 | 50 / 60赫茲 |
準確性 | 1%FS |
交流電 | 200A |
連接器類型 | 帶罩標準香蕉插頭、專有電源連接器 |
鉗口容量 | 0.8“(19mm) |
最高 導體尺寸 | 300 MCM |
產量 | 1毫伏/安 |
安全等級 | 三類 600V |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9030908823 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 準確性 | 交流電 | 連接器類型 | 鉗口容量 | 最高 導體尺寸 | 產量 | 安全等級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ34-30 | 1%FS | 3000A | 帶罩標準香蕉插頭、專有電源連接器 | 6.7“(170mm) | 24“ | 1A 量程為 3000mV/A,10A 量程為 300mV/A,100A 量程為 30mV/A | 三類 600V | 1 | 新台幣45,176元 | ||
PQ34-12 | 1%FS | 1200A | 帶罩標準香蕉插頭、專有電源連接器 | 2“(50mm) | 750 MCM | 1A 量程為 3000mV/A,10A 量程為 300mV/A,100A 量程為 30mV/A | 三類 600V | 1 | 新台幣34,072元 | ||
382097 | 讀數的+/- 0.5% | 1/10 / 100A | 所有權 | 1.2“(30mm) | 500 MCM | - | 三類 300V | 3 | 新台幣20,345元 |