項目 | 功率分析儀/數據記錄儀 |
交流響應 | 真有效值 |
校正頻率 | 60赫茲 |
電流精度 | +/- 0.5%+ 5位數 |
當前頻道 | 3 |
顯示屏 | 背光LCD |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 3000A |
最高交流電壓 | 600V |
Max.最高DC Amps直流電流 | 3000A |
最高VA | 9.99兆伏安 |
最高瓦數 | 9.99MW |
段落 | 180 + 180 |
功率因數 | 0年到1年 |
安全等級 | 三類 600V |
採樣率 | 2秒。 至2小時 |
儲存應用 | 30,000次閱讀 |
電壓精度 | + /-0.5% |
電壓通道 | 3 |
船重(kg) | 5.56 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 9030330040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 校正頻率 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
382100 | 45到65赫茲 | 3 | 新台幣106,091元 |