項目 | 電流和電壓校準器 |
準確性 | +/-(0.01%+1位數字) |
校准證書 | 包含 |
電流精度 | +/-(0.01%+1位數字) |
電流測量範圍 | 0至50 mA |
顯示屏 | 液晶顯示 |
技術支持 | 電池或 100 至 240V 通用交流適配器 |
源電壓 | 20V |
類別 | 電流和電壓 |
電壓精度 | +/-(0.01%+1位數字) |
電壓測量範圍 | 0至20 V |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 37.47 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9027804590 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 準確性 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRC10 | +/-(0.01%+1位數字) | 電流校準器 | 電流測試棒 | 新台幣24,229元 | ||
PRC10-NIST | +/-(0.01%+1位數字) | 電流校準器 | 電流測試棒 | 新台幣27,495元 | ||
PRC15 | +/-(0.01%+1位數字) | 電流和電壓校準器 | 電流和電壓 | 新台幣23,434元 | ||
PRC20 | +/-(0.05%+ 1.8度F) | 手持式溫度校準器 | 熱電偶 | 新台幣28,886元 | ||
PRC20-NIST | +/-(0.05%+ 1.8度F) | 手持式溫度校準器 | 熱電偶 | 新台幣36,116元 | ||
PRC30 | +/-(0.01%+1位數字); +/-(0.05%+ 1.8度F) | 手持式溫度校準器 | 多功能 | 新台幣30,585元 | ||
PRC30-NIST | +/-(0.01%+1位數字); +/-(0.05%+ 1.8度F) | 手持式溫度校準器 | 多功能 | 新台幣40,118元 |